Eaton Electric - GAUGE PIECE D2 25A 500V FOR E Måleenhet D2 25A 500V FOR E27 - 25GD27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DII
Merkestrøm - 25 A
Fargekode - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3838895315629
Elnummer
1600318
Leverandørens varenummer
25GD27
Typebeskrivelse
1600318
DIN-størrelse:
DII
Merkestrøm:
25 A
Fargekode:
Gul
Måleenhet D2 25A 500V FOR E27