Eaton Electric - GAUGE PIECE D2 4A 500V FOR E27 Måleenhet D2 4A 500V FOR E27 - 4GD27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DII
Merkestrøm - 4 A
Fargekode - Brun
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590482295
Elnummer
1600327
Leverandørens varenummer
4GD27
Typebeskrivelse
4GD27
DIN-størrelse:
DII
Merkestrøm:
4 A
Fargekode:
Brun
Måleenhet D2 4A 500V FOR E27


