Eaton Electric - GAUGE PIECE D2 6A 500V FOR E27 Måleenhet D2 6A 500V FOR E27 - 6GD27

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - GAUGE PIECE D2 6A 500V FOR E27 Måleenhet D2 6A 500V FOR E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - DII

  • Merkestrøm - 6 A

  • Fargekode - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5027590486224

Elnummer

1600328

Leverandørens varenummer

6GD27

Typebeskrivelse

6GD27

DIN-størrelse:

DII

Merkestrøm:

6 A

Fargekode:

Grønn

Måleenhet D2 6A 500V FOR E27