Eaton Electric - GAUGE PIECE D3 35A 500V FOR E Måleenhet D3 35A 500V FOR E33 - 35GD33
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DIII
Merkestrøm - 35 A
Fargekode - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3838895315650
Elnummer
1600322
Leverandørens varenummer
35GD33
Typebeskrivelse
1600322
DIN-størrelse:
DIII
Merkestrøm:
35 A
Fargekode:
Svart
Måleenhet D3 35A 500V FOR E33


