Eaton Electric - GAUGE PIECE D3 50A 500V FOR E Måleenhet D3 50A 500V FOR E33 - 50GD33
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DIII
Merkestrøm - 50 A
Fargekode - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3838895315667
Elnummer
1600323
Leverandørens varenummer
50GD33
Typebeskrivelse
1600323
DIN-størrelse:
DIII
Merkestrøm:
50 A
Fargekode:
Hvit
Måleenhet D3 50A 500V FOR E33


