Eaton Electric - GAUGE PIECE D3 63A 500V FOR E Måleenhet D3 63A 500V FOR E33 - 63GD33
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DIII
Merkestrøm - 63 A
Fargekode - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3838895315698
Elnummer
1600324
Leverandørens varenummer
63GD33
Typebeskrivelse
1600324
DIN-størrelse:
DIII
Merkestrøm:
63 A
Fargekode:
Kobber
Måleenhet D3 63A 500V FOR E33


