Eaton Electric - GAUGE PIECE DO2 16A 400V FOR Måleenhet DO2 16A 400V FOR E18 - 16GN02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - D02
Merkestrøm - 16 A
Fargekode - Grå
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3838895318590
Elnummer
1600315
Leverandørens varenummer
16GN02
Typebeskrivelse
1600315
DIN-størrelse:
D02
Merkestrøm:
16 A
Fargekode:
Grå
Måleenhet DO2 16A 400V FOR E18


