Eaton Electric - Gigabit Network Card - Network-M2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Nettverksinterface
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 66 mm
Høyde - 42 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
786689016890
Elnummer
6610418
Leverandørens varenummer
Network-M2
Typebeskrivelse
6610418
Type tilbehør/reservedel:
Nettverksinterface
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
66 mm
Høyde:
42 mm
Dybde:
132 mm
Nettverkskort til Eaton UPS'ene med Gigabit fart.
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


