Eaton Electric - Green Motion Building 22kW elbil-lader med 5m ladekabel og T2 plugg. RFID leser, MID måler, 4G - GMB2203BBAA00A00

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset

  • Antall ladepunkter - 1

  • Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW

  • Antall ladekontakter type 2 - 1

  • Antall ladekontakter type 2 CCS - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3553340301858

Elnummer

1503032

Leverandørens varenummer

GMB2203BBAA00A00

Typebeskrivelse

GMB 3.7-22kW 5m T2C MID 4G

Utførelse tilkobling anleggsside:

3-faset

Antall ladepunkter:

1

Maks. Effekt pr. Ladepunkt:

22 kW

Antall ladekontakter type 2:

1

Antall ladekontakter type 2 CCS:

0

Antall ladestikkontakter type 2:

0

Lengde på ladekabel:

5 m

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Nominell tilkoblingseffekt:

22 kW

Bredde:

116 mm

Høyde:

263 mm

Dybde:

291 mm

Antall ladekontakter type 1:

0

Antall ladekontakter type 1 CCS:

0

Antall ladestikkontakter type GB AC:

0

Antall ladestikkontakter type GB DC:

0

Antall ladestikkontakter type GB:

0

Antall ladestikkontakter type 3:

0

Antall ladekontakter type CHAdeMO:

0

Antall CEE stikkontakter:

0

Med veggboks:

Ja

Antall stikkontakter (type F):

0

Antall jordfeilbrytere type A:

0

Antall jordfeilbrytere type B:

0

Med effektbryter:

nei

Med energimåler:

Ja

Med display:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Slagfasthet:

IK08

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Green Motion 22kW mode 3 elbil-lader for parkeringsanlegg. Leveres med fastmontert kabel og T2ladeplugg. Elbil-laderen kommer med en god LED statusindikator og kobles opp med Wifi, LAN, og eller 4G. Laderen har MID godkjent måler med utvendig display og OCPP protokoll. Krever jordfeilbryter Type A. Monteres direkte på vegg eller på tilhørende stolpe.