Eaton Electric - GuideLed 1x011 CG-S Wall moun GuideLed CG-S 10011 veggmonta - 40071353641

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggmontering
Funksjon - Rømmingsveisignal
Med piktogram - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP40
Nominell driftstid - 1...0 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012539321934
Elnummer
6617172
Leverandørens varenummer
40071353641
Typebeskrivelse
6617172
Monteringsmetode:
Veggmontering
Funksjon:
Rømmingsveisignal
Med piktogram:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Nominell driftstid:
1...0 h
For merking:
Andre
Type merking:
Ensidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Nødstrømforsyningssystem:
Sentral (sentralbatteri)
Batterikvalitet (type):
Andre
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Andre
Spenningstype:
DC
Merkespenning:
176...275 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Lysfordeler:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK00
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Bredde:
134 mm
Høyde/dybde:
25 mm
Lengde:
226 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre


