Eaton Electric - GuideLed skilt pil venstre 20m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Venstre
Lengde - 226 mm
Bredde - 134 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012539328612
Elnummer
6617173
Leverandørens varenummer
40071354500
Typebeskrivelse
6617173
Modell / utførelse
Andre
Piktogramets betydning
Redningsvei
Retning
Venstre
Lengde
226 mm
Bredde
134 mm
Dobbelsidig
Nei
Materialtykkelse
12 mm
Deteksjonsavstand
20 m
Skilt pil venstre 20 meter 10011/10012/10012/10811/11811