Eaton Electric - GuideLed SL 13852 CGLine+ adresserbart - 40071353282
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Takmontering
Funksjon - Rømmingsvei belysning
Med piktogram - nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP41
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012539344438
Elnummer
6617094
Leverandørens varenummer
40071353282
Typebeskrivelse
6617094
Monteringsmetode:
Takmontering
Funksjon:
Rømmingsvei belysning
Med piktogram:
nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP41
Maks systemeffekt:
6,7 W
Fargetemperatur:
6500...6500 K
Nominell driftstid:
1...8 h
For merking:
Andre
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Ja
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
Litiumioner
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
Andre
Antall lysarmaturhoder:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Lysfordeler:
Fokuslinse
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK03
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
0...30 °C
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
115...115 lm
Virkningsgrad:
0,91
Bredde:
195 mm
Høyde/dybde:
40 mm
Lengde:
195 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
6
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling


