Eaton Electric - Gulvskap BF3 hvit H1700 B800 - EP-501352

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Gulvskap BF3 hvit H1700 B800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 1800 mm

  • Dybde - 270 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010653042136

Elnummer

2456485

Leverandørens varenummer

EP-501352

Typebeskrivelse

EMC2-H311/55-W/BF3

Bredde:

800 mm

Høyde:

1800 mm

Dybde:

270 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Antall dører:

2

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

9016

Frittsående:

nei

Gulvstående veggmodell:

Ja

Veggmontering:

Ja

Hjørnemodell:

nei

Midlertidig montering:

nei

Kan kobles:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

0

Egnet for metrisk montering:

nei

Egnet for utendørs bruk:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

Ja

Slagfasthet:

IK10

Termisk spredning (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

160 W

Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:

2000 N

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

100 N

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

880 N

Gulvskap BF3, Ferdig mekanisk bestykket, xEnergy Basic med EP modulærsystem og klasse 2 skap (EMC2), IP55, beskyttelseklasse II , HxBxD=1700x800x270mm, pulverlakkert i hvit utførelse (RAL 9016), klargjort for F3A flenser i topp og bunn, Dør med 180° svingradius og standard 3-punkts vrigrep, klargjort for montering av xEnergy Basic EP montasjesystem