Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - Halvlederrelé, 1-pol, 20 A, 230 - 230 V, DC - 360038

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Halvlederrelé, 1-pol, 20 A, 230 - 230 V, DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 3...32 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 0 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081998067

Elnummer

4309363

Leverandørens varenummer

360038

Typebeskrivelse

HLR15/1(DC)230V

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

3...32 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

0 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

For rekkemontasje:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

20 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

5 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

Halvlederrelé, 1-pol, 20 A, 230 - 230 V, DC, IP20, skruklemmer,bryter ved null-overgang, CE, UL 508, EAC