Eaton Electric - Halvlederrelé, 1-pol, 20 A, 600 - 600 V, DC - 360040

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 4...32 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 0 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081998081

Elnummer

4309371

Leverandørens varenummer

360040

Typebeskrivelse

HLR15/1(DC)600V

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

4...32 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

0 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

For rekkemontasje:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

20 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

5 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

Halvlederrelé, 1-pol, 20 A, 600 - 600 V, DC, IP20, skruklemmer,bryter ved null-overgang, CE, UL 508, EAC