Eaton Electric - Halvlederrelé, 1-pol, 25 A, 600 - 600 V, AC/DC - 360045

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 20...275 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...190 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 0 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081998128

Elnummer

4309367

Leverandørens varenummer

360045

Typebeskrivelse

HLR25/1(AC)600V

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

20...275 V

Nominell matespenning ved DC:

24...190 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

0 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

For rekkemontasje:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

20...275 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

25 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

5 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

Halvlederrelé, 1-pol, 25 A, 600 - 600 V, AC/DC, IP20, skruklemmer,bryter ved null-overgang, CE, UL 508, EAC