Eaton Electric - Halvlederrelé, Hockey Puck, 1-pol, 25 A, 24 - 265 V, DC - 360050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 3...32 V
Antall faser - 1
Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 0 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081998173
Elnummer
4309372
Leverandørens varenummer
360050
Typebeskrivelse
HLR25/1H(DC)230V
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
3...32 V
Antall faser:
1
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
0 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3:
0 A
For rekkemontasje:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
DC
Nullpunktkoblende:
Ja
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
25 A
Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:
5 A
Nominell driftstrøm le ved AC-53b:
0 A


