Eaton Electric - HI21-P5-125/160E Hjelpekontakt 2NO/1NC for P5 - 280963

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - HI21-P5-125/160E Hjelpekontakt 2NO/1NC for P5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082809638

Elnummer

1417191

Leverandørens varenummer

280963

Typebeskrivelse

HI21-P5-125/160E

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Sidemontering

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hjelpekontakt, Produkt rekkevidde Tilleggsutstyr, gruppereferanse: P5, Late-break, early make, 23/24 eller 53/54 N/O er alltid tilkoblet, montering på høyre og venstre side, Kontakter N/O = Normally open: 2 N/O, Kontakter N/C = Normally closed: 1 NC, Brukes med: P5-125(160)/E(EA)