Eaton Electric - HJELPEKONT. H-SIDE NHI11-PKZ0 TIL PKZM0 1NO+1NC - 72896

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - HJELPEKONT. H-SIDE NHI11-PKZ0  TIL PKZM0 1NO+1NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3,5 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

PKZM

EAN/GTIN

4015080728962

Elnummer

4355131

Leverandørens varenummer

72896

Typebeskrivelse

HJELPEKONTAKT 1 NO + 1 NC

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3,5 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Sidemontering

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Standard hjelpekontakt, Kontakter N / O = Normalt åpen: 1 N / O, Kontakter N / C = Normalt lukket: 1 NC, For bruk med: PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKZM0-T, PKM0, PKE