Eaton Electric - Hjelpekontakt, 1 pol, Ith= 16 A, 1 N/O, Side montasje, Push in, DILA, DILM7 - DILM15 - 199323
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081974078
Elnummer
4116749
Leverandørens varenummer
199323
Typebeskrivelse
DILA-XHI10-S-PI
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten