Eaton Electric - Hjelpekontakt, 2 pol, Ith= 16 A, 1 N/O, 1 NC, Front montasje, Push in , DILA,DILM7-38A - 199314

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Hjelpekontakt, 2 pol, Ith= 16 A, 1 N/O, 1 NC, Front montasje, Push in , DILA,DILM7-38A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081973989

Elnummer

4116740

Leverandørens varenummer

199314

Typebeskrivelse

DILA-XHI11-PI

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

4 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Hjelpekontakt, med tvangsførte kontakter, Funksjon: for standard Applikasjoner, 2 pole, Tilkoblingsteknikk: Push in klemmer, Ith 16 A, nominell strøm AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, nominell strøm AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Contacts N/O = Normally open: 1 N/O, Contacts N/C = Normally closed: 1 NC, Monteringstype: Frontinnfesting, Til bruk for : DILA…-PI, DILM7…-PI, DILM9…-PI, DILM12…-PI, DILM15…-PI, DILM17…-PI, DILM25…-PI, DILM32…-PI, DILM38…-PI, DILMP20…-PI, DILMP32…-PI, DILMP45…-PI, DILM8…-PI, DILM11…-PI, DILM14…-PI, Type: Topmontert hjelpekontakt