Eaton Electric - Hjelpekontakt ,2 pole, Ith= 10 A, 1 N/O, 1 NC, Sidemontert, Skruklemme, DILH600 - DILH800, -SI - 199558

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Hjelpekontakt ,2 pole, Ith= 10 A, 1 N/O, 1 NC, Sidemontert, Skruklemme, DILH600 - DILH800, -SI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081982523

Elnummer

4101189

Leverandørens varenummer

199558

Typebeskrivelse

DILH800-XHI11-SI

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Sidemontering

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Hjelpekontakt ,2 pole, Ith= 10 A, 1 N/O, 1 NC, Sidemontert, Skruklemme, DILH600 - DILH800, -SI