Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - Hjelpekontakt , 2 pole, Ith= 10 A, 1 N/O, 1 NC, Sidemontert, Skruklemmer, DILH600 - DILH800 - 199559

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Hjelpekontakt , 2 pole, Ith= 10 A, 1 N/O, 1 NC, Sidemontert, Skruklemmer, DILH600 - DILH800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081982530

Elnummer

4101182

Leverandørens varenummer

199559

Typebeskrivelse

DILH800-XHI11-SA

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Sidemontering

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Hjelpekontakt , 2 pole, Ith= 10 A, 1 N/O, 1 NC, Sidemontert, Skruklemmer, DILH600 - DILH800