Eaton Electric - Hjelpekontakt, 2 poler, 400V 415 V: 4 A, 1 N/O, 1 NC, frontmontert, - 276421
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015082764210
Elnummer
4130213
Leverandørens varenummer
276421
Typebeskrivelse
DILA-XHI11
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Antall feilsignalbrytere:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


