Eaton Electric - Hjelpekontakt, 2 poler, Ith= 16 A, 1 N/O, 1 NC, sidemontert - 101371

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Hjelpekontakt,  2 poler, Ith= 16 A, 1 N/O, 1 NC, sidemontert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Tilleggsutstyr, DILM7-DILM38

EAN/GTIN

4015081013067

Elnummer

4130224

Leverandørens varenummer

101371

Typebeskrivelse

DILM32-XHI11-S

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Sidemontering

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Hjelpekontaktsmodul, med sammenkoblede kontaktsett, Funksjon: til standard applikasjoner, 2 polet, Tilkoblingsmetode: Skrutilkobling, Nominell strøm AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Nominell strøm AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontakter N/O = Normalt åpen: 1 N/O, Kontakter N/C = Normalt lukket: 1 NC, Monteringstype: Side mounted, Brukes med: DILM17…, DILM25…, DILM32…, DILM38…, DILMF8…, DILMF11…, DILMF14…, DILMF17…, DILMF25…, DILMF32…, Type: Side-mounting Hjelpekontakter