Eaton Electric - Hjelpekontakt, 4 poler, 400V : 4 A, 1 N/O, 1 N/OE, 1 NC, 1 NCL - 276535
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082765354
Elnummer
4110276
Leverandørens varenummer
276535
Typebeskrivelse
DILA-XHICV22
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Frontfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


