Eaton Electric - Hjelpekontakt, 4 poler, 400V: 4 A, 4 NC, frontmontert - 276530
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 4
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082765309
Elnummer
4110271
Leverandørens varenummer
276530
Typebeskrivelse
DILA-XHIC04
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
4
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Frontfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


