Eaton Electric - Hjelpekontakt, 4 poler, 400V 415 V: 4 A, 2 N/O, 2 NC, frontmontert, - 276426

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015082764265

Elnummer

4130217

Leverandørens varenummer

276426

Typebeskrivelse

DILA-XHI22

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

2

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

4 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Frontfeste

Antall feilsignalbrytere:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Hjelpekontaktsmodul, med sammenkoblede kontaktsett, Bryterelementer i.h.h.t. EN 50005, Versjon E kombinasjoner er i henhold til EN 50011 og er å foretrekke., Den DC betjente kontaktoren DILA(C)-22 kan kun kombineres med 2 polede hjelpekontakter., Funksjon: til standard applikasjoner, 4 polet, Tilkoblingsmetode: Skrutilkobling, Nominell strøm AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Nominell strøm AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontakter N/O = Normalt åpen: 2 N/O, Kontakter N/C = Normalt lukket: 2 NC, Monteringstype: Frontmontasje, Brukes med: DILA(C)…, DILM(C)7…, DILM(C)9…, DILM(C)12…, DILM(C)15…, DILM(C)17…, DILM(C)25…, DILM(C)32…, DILM38…, DILMP20…, DILMP32…, DILMP45…, DILL…, DILMF8…, DILMF11…, DILMF14…, DILMF17…, DILMF25…, DILMF32…, Type: Front montert hjelpekontakt, Instruksjoner: Sammenkoblede kontaktsett i henhold til IEC/EN 60947-5-1 tillegg L, inne i hjelpekontaktmodulen, også integrert i hjelpekontakter forDILM 7 - DILM32, Hjelpekontakter brukes som speilkontakt i henhold til IEC/EN 60947-4-1 tillegg F (ikke N/C treg åpen), Kode nummer og versjonens spesifikke nummer: 62E, 53, 44