Eaton Electric - HJELPEKONTAKT Z-HK MOELLER - 248432
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Jordfeilbryter
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9007912206804
Elnummer
1609487
Leverandørens varenummer
248432
Typebeskrivelse
HJ.KONTAKT KUN F. JORDFEILBR.
Apparatmontering:
Jordfeilbryter
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Hjelpebryter
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
3 A
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
2
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
8 A


