Eaton Electric - HJELPEKONTAKT ZP-IHK 1S+1Ø FOR AUT PLSM - 286052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Universal
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015082484361
Elnummer
1609488
Leverandørens varenummer
286052
Typebeskrivelse
HJ.KONT.F.ELEMENTAUT/JORDF.AUT
Apparatmontering:
Universal
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Hjelpebryter
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
3 A
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
2
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
6 A