Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - Hjelpekontaktor, 2 N/O + 1 N/C, AC - 197625

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Hjelpekontaktor, 2 N/O + 1 N/C, AC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081945047

Elnummer

4301164

Leverandørens varenummer

197625

Typebeskrivelse

DILAT-21(24V50/60HZ)

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Merkedriftstrøm le, 400V:

1,9 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne/skrue

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Hjelpekontaktor, Produktrekkevidde: Hjelpekontaktorer DILAT, Applikasjon: Hjelpekontaktorer, tilkoblingsmetode: Skruklemmer, Strøm AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 1.9 A, Kontakter N/O = Normalt åpen: 2 N/O, Kontakter N/C = Normalt lukket: 1 NC, Spolespenning: 24 V 50 Hz, 24 V 60 Hz, Spenning AC/DC: AC betjent, Beskyttelsesgrad: IP20, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660