Eaton Electric - Hjelpekontaktor, 4 pol, Ith= 16 A, 2 N/O, 2 NC, Front fixing, PI, DILM7 - DILM38 - 199311

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081973958

Elnummer

4190454

Leverandørens varenummer

199311

Typebeskrivelse

DILM32-XHI22-PI

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

2

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

4 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Hjelpekontaktor, med tvangsførte kontakter, for standardanvendelser, Toppmontert hjelpekontakt, Frontinnfesting, 4 fas, Push-in-klemmer, konventionell termisk strøm, 1 fas, åpen, ved 60 °C: Ith = 16 A, nominell strøm AC-15, 220 V 230 V 240 V: Ie = 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie = 4 A, Ie, N/O = Normally open: 2 N/O, N/C = Normally closed: 2 NC, Kan brukes med: DILA…-PI, DILM7…-PI, DILM9…-PI, DILM12…-PI, DILM15…-PI, DILM17…-PI, DILM25…-PI, DILM32…-PI, DILM38…-PI, DILMP20…-PI, DILMP32…-PI, DILMP45…-PI, DILM8…-PI, DILM11…-PI, DILM14…-PI