Eaton Electric - Hjelpekontaktor, 4 pol, Ith= 16 A, 3 N/O, 1 NC, Front fixing, PI, DILM7 - DILM38 - 199312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 3
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081973965
Elnummer
4190415
Leverandørens varenummer
199312
Typebeskrivelse
DILM32-XHI31-PI
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
3
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Frontfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


