Eaton Electric - Hjelpekontaktsmodul, 2 polet, 1 N/OE, 1 NCL, Skrutilkobling - 208283
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tilleggsutstyr, DILM185-DILM1600
EAN/GTIN
4015082082833
Elnummer
4134093
Leverandørens varenummer
208283
Typebeskrivelse
DILM820-XHI11V-SI
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


