Eaton Electric - Hjepekontaktmodul, 2 pol, 1 N/O, 1 NC, Skruklemmer - 190972

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Hjepekontaktmodul, 2 pol, 1 N/O, 1 NC, Skruklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081911950

Elnummer

4100442

Leverandørens varenummer

190972

Typebeskrivelse

DILT-XHI11

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

4 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Hjepekontaktmodul, Funksjon: til standard applikasjoner, 2 pol, tilkoblingsmetode: Skruklemmer, Strøm AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Strøm AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 1.9 A, Kontakter N/O = Normalt åpen: 1 N/O, Kontakter N/C = Normalt lukket: 1 NC, Montasjetype: Frontmontasje, Brukes med: DILAT…, DILMT7..., DILMT9..., DILMT12..., DILMT17..., DILMT25..., DILMT32..., Type: Front montert hjelpekontakt