Eaton Electric - Hovedbryter, P1, 40 A, innvendig montasje, 3 fas, STOPP funksjon - 199898
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 40
Utførelse som nødsstopp-innretning - Ja
Nominell korttids-strømfasthet lcw - 1 kA
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V - 690 kW
Betinget nominell kortslutningstrøm lq - 40 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Moeller series
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082953140
Elnummer
1403722
Leverandørens varenummer
199898
Typebeskrivelse
1403722
Antall poler:
40
Utførelse som nødsstopp-innretning:
Ja
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
1 kA
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
690 kW
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
40 kA
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
40
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
15
Antall hjelpekontakter som veksler:
0,64
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Sammenlåsbar:
nei
Med ferdigmontert kabling:
nei


