Eaton Electric - HS25-CI AVSTANDSHOLDER - 2291
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080022916
Elnummer
4132036
Leverandørens varenummer
2291
Typebeskrivelse
4132036
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
25 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7032


