Eaton Electric - Hurtiglader GM DC66kW elbil lader med ladekabler for CCS og CHAdeMO kontakt. Ethernet og RFID - GMD6656BAAA00A00

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset

  • Antall ladepunkter - 1

  • Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 66 kW

  • Antall ladekontakter type 2 - 0

  • Antall ladekontakter type 2 CCS - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3553340301469

Elnummer

1503025

Leverandørens varenummer

GMD6656BAAA00A00

Typebeskrivelse

GMDC66 CCS CHAdeMO Eth RFID

Utførelse tilkobling anleggsside:

3-faset

Antall ladepunkter:

1

Maks. Effekt pr. Ladepunkt:

66 kW

Antall ladekontakter type 2:

0

Antall ladekontakter type 2 CCS:

1

Antall ladestikkontakter type 2:

0

Lengde på ladekabel:

5 m

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Nominell tilkoblingseffekt:

66 kW

Bredde:

833 mm

Høyde:

1775 mm

Dybde:

265 mm

Antall ladekontakter type 1:

0

Antall ladekontakter type 1 CCS:

0

Antall ladestikkontakter type GB AC:

0

Antall ladestikkontakter type GB DC:

0

Antall ladestikkontakter type GB:

0

Antall ladestikkontakter type 3:

0

Antall ladekontakter type CHAdeMO:

0

Antall CEE stikkontakter:

2

Med veggboks:

nei

Antall stikkontakter (type F):

0

Antall jordfeilbrytere type A:

0

Antall jordfeilbrytere type B:

0

Med effektbryter:

nei

Med energimåler:

nei

Med display:

Ja

Kapslingsmateriale:

Stål

Slagfasthet:

IK10

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Green Motion DC 44/66 er en kompakt 44/66 kW DC-lader med høy effektivitet og optimert kraft per kvadratmeter. Disse hurtigladestasjonene er designet for offentlige og private parkeringsanlegg.