Eaton Electric - Hvit pluggbar varmeaktuator 1 CHAP-01/F5-12E - 195176
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Kontinuerlig pådrag - Ja
Vekslende pådrag - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xComfort
EAN/GTIN
9010238075580
Elnummer
4560777
Leverandørens varenummer
195176
Typebeskrivelse
4560777
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Kontinuerlig pådrag:
Ja
Vekslende pådrag:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Ventilbeskyttelsesfunksjon:
Ja
Håndbryter:
Ja
Antall digitale innganger:
0
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
16 A
Antall utganger:
1
Maks utgangsstrøm:
12 A
Bryterspenning:
196...253 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
0 mm


