Eaton Electric - i-P65 PICTO KIT DOUBLE SIDE I i-P65 LED tosidig skiltpakke - IP65DBLLEG7010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klistermerke
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Andre
Dobbelsidig - Ja
Lengde - 190 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5018987026215
Elnummer
6617053
Leverandørens varenummer
IP65DBLLEG7010
Typebeskrivelse
6617053
Modell / utførelse:
Klistermerke
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
Ja
Lengde:
190 mm
Bredde:
110,5 mm
Deteksjonsavstand:
20 m
Materialtykkelse:
2 mm
Skiltpakke tosidig


