Eaton Electric - i-P65 Plus L 1H C/W INTELEM, iP65PLP1HIS antipanikklys 1 t - IP65PLP1HIS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Takmontering
Funksjon - Rømmingsvei belysning
Med piktogram - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Maks systemeffekt - 2,8 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CGLine+
EAN/GTIN
5018987233194
Elnummer
6617072
Leverandørens varenummer
IP65PLP1HIS
Typebeskrivelse
6617072
Monteringsmetode:
Takmontering
Funksjon:
Rømmingsvei belysning
Med piktogram:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
2,8 W
Lysstrøm I standby modus:
0 lm
Fargetemperatur:
6200...6200 K
Nominell driftstid:
1...1 h
For merking:
Andre
Type merking:
Ensidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Ja
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
NiCd
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Andre
Antall lysarmaturhoder:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Lysfordeler:
Fokuslinse
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
Ja
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
5...40 °C
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
740...740 lm
Virkningsgrad:
0,5
Bredde:
80 mm
Høyde/dybde:
168 mm
Lengde:
340 mm
Innbyggingsbredde:
80 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
168 mm
Innbyggingslengde:
340 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
4
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling


