Eaton Electric - Ibox 32 poler 110mm Kompl. - 272215
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Antall rader - 2
Bredde i antall modulmellomrom - 16
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015081683680
Elnummer
1782200
Leverandørens varenummer
272215
Typebeskrivelse
I-32-4-DHS
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall rader:
2
Bredde i antall modulmellomrom:
16
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signalpasserende dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
165 mm
Innbyggingshøyde:
332 mm
Innbyggingsbredde:
352 mm
Innvendig dybde:
110 mm
Jordingsklemme:
Ja
Nøytralklemme:
nei
DIN-skinne:
nei
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
Ja
RAL-nummer:
9016
Høyde:
375 mm
Bredde:
395 mm
Dybde:
165 mm


