Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - Ibox 48 poler 110mm Kompl. - 272216

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Ibox 48 poler 110mm Kompl.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall rader - 3

  • Bredde i antall modulmellomrom - 16

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015081683697

Elnummer

1782201

Leverandørens varenummer

272216

Typebeskrivelse

1782201

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall rader:

3

Bredde i antall modulmellomrom:

16

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signalpasserende dør:

nei

Med lås:

nei

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

165 mm

Innbyggingshøyde:

457 mm

Innbyggingsbredde:

352 mm

Innvendig dybde:

110 mm

Jordingsklemme:

Ja

Nøytralklemme:

nei

DIN-skinne:

nei

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

nei

EMC-utførelse:

Ja

RAL-nummer:

9016

Høyde:

500 mm

Bredde:

395 mm

Dybde:

165 mm

Komplett Ibox til modulære enheter. 48 poler / 3-rader 110mm dybde