Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - Ibox IT 50A 12 kurser xDigital - 195375

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Ibox IT 50A 12 kurser xDigital

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Hul vegg

  • Antall rader - 4

  • Bredde i antall modulmellomrom - 12

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238092471

Elnummer

1717009

Leverandørens varenummer

195375

Typebeskrivelse

I-48/4R-3-SBS-DRBM-50/3-12K

Monteringsmetode:

Hul vegg

Antall rader:

4

Bredde i antall modulmellomrom:

12

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Med lås:

nei

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

85 mm

Innvendig dybde:

108 mm

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

Ja

Utvidelsesmulighet:

nei

EMC-utførelse:

Ja

RAL-nummer:

9016

Høyde:

603 mm

Bredde:

570 mm

Dybde:

118 mm

SideBySide komponentpakke for IT nett med 3Pol 50A overbelastningsvern, 11 x 15Amp digitale jordfeilautomater og 1 x 25Amp digitaljordfeilautomat. Nødvendig tilbehør som tilpassede samleskinner og lasker følger med. Skapet er delt med sterkstrømsdel på 48 moduler, samt svakstyrømsdel med vinklet treveis stikkontakt ferdog montert