Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - Ibox IT 50A 8 kurser xDigital - 180440

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Ibox IT 50A 8 kurser xDigital

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Hul vegg

  • Antall rader - 3

  • Bredde i antall modulmellomrom - 16

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081756155

Elnummer

1728165

Leverandørens varenummer

180440

Typebeskrivelse

I-48-4-DHS-DRBM-50-3

Monteringsmetode:

Hul vegg

Antall rader:

3

Bredde i antall modulmellomrom:

16

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signaloverføringsdør:

nei

Med lås:

nei

Type tetning:

Andre

Innbyggingsdybde:

165 mm

Innbyggingshøyde:

500 mm

Innbyggingsbredde:

395 mm

Innvendig dybde:

133 mm

Jordterminal:

Ja

Nøytral terminal:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

nei

EMC-utførelse:

Ja

RAL-nummer:

9016

Høyde:

500 mm

Bredde:

395 mm

Dybde:

165 mm

Ibox IT 50A 8 kurser xDigital tilpasset NEK399