Eaton Electric - Ibox TN 40A 10 kurser - 195366
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Hul vegg
Antall rader - 4
Bredde i antall modulmellomrom - 12
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238092396
Elnummer
1717001
Leverandørens varenummer
195366
Typebeskrivelse
I-48/4R-3-SBS-PKP-40/4-10K
Monteringsmetode:
Hul vegg
Antall rader:
4
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
85 mm
Innvendig dybde:
108 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
Ja
RAL-nummer:
9016
Høyde:
603 mm
Bredde:
570 mm
Dybde:
118 mm


