Eaton Electric - IKA-1/18-ST Kapsling IP65 1-Rad 18 Module - 174200

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - IKA-1/18-ST Kapsling IP65  1-Rad 18 Module

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 1

  • Bredde i antall modulmellomrom - 18

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

IKA

EAN/GTIN

4015081706624

Elnummer

1702934

Leverandørens varenummer

174200

Typebeskrivelse

IKA-1/18-ST

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

1

Bredde i antall modulmellomrom:

18

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Med utsparing

Gjennomsiktig deksel/dør:

Ja

Signalpasserende dør:

nei

Med lås:

nei

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

70 mm

Innbyggingshøyde:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innvendig dybde:

60 mm

Jordingsklemme:

nei

Nøytralklemme:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

nei

RAL-nummer:

7035

Høyde:

286 mm

Bredde:

418 mm

Dybde:

145 mm

Kapslingsklasser: IP65 / IK08
Kapslingsbunn: ABS Dør: Polykarbonat
Dobbelisolert, Klasse II
IEC/EN 62208; IEC/EN 60760-24
Justerbare DIN skinner c/c: 150mm
IP2X beskyttet PE / N lederskinne
Høyre eller venstre hengslet dør
Glødetrådtestet til 650°C
Halogenfrie materialer, RoHs
Innendørsmontering