Eaton Electric - IKA-1/8-ST Kapsling IP65 1-Rad 8 Moduler - 174196
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 8
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081706587
Elnummer
1702930
Leverandørens varenummer
174196
Typebeskrivelse
IKA-1/8-ST
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
8
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Signalpasserende dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
70 mm
Innbyggingshøyde:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innvendig dybde:
60 mm
Jordingsklemme:
nei
Nøytralklemme:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
231 mm
Bredde:
238 mm
Dybde:
115 mm
Kapslingsbunn: ABS Dør: Polykarbonat
Dobbelisolert, Klasse II
IEC/EN 62208; IEC/EN 60760-24
Justerbare DIN skinner c/c: 150mm
IP2X beskyttet PE / N lederskinne
Høyre eller venstre hengslet dør
Glødetrådtestet til 650°C
Halogenfrie materialer, RoHs
Innendørsmontering


