Eaton Electric - Innt.boks d.is IP44 IBTDE 40-3 - IB-XNH00-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Antall NH-sikringsunderdeler - 1
Linsemontering - 1
Merkestrøm - 90 A
DIN-størrelse - NH00
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7022241013185
Elnummer
1711030
Leverandørens varenummer
IB-XNH00-3
Typebeskrivelse
1711030
Antall poler:
3
Antall NH-sikringsunderdeler:
1
Linsemontering:
1
Merkestrøm:
90 A
DIN-størrelse:
NH00
Medkoblende nulleder:
nei
Monteringsmetode:
Monteringsplate
Med avdekning:
Ja
Høyde:
415 mm
Bredde:
146 mm
Dybde:
71,5 mm
Inntaksboks for innendørs montasje. Godkjent iht. EN 62208, Plomberbar, Hvit utførelse(RAL 9016), kapslingsgrad IP2XC, Utenpåliggende/Påveggs montasje, inkludert Eaton XNH00 sikringslastskillebryter for NH00-sikringer, Al/Cu-klemme for 10-70 mm² inn og Cu-klemme 1,5-50 mm² ut, Utslag for 1xM40 og 1xM50 i topp og bunn, utslag for 1xM40 i side, utslag for 4xM40 i bakkant, H415 B146 D72