Eaton Electric - INNTAKSBOKS 3P/4P 160A PLSM/NZ - 70029949

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - INNTAKSBOKS 3P/4P 160A PLSM/NZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7022241011600

Elnummer

1711061

Leverandørens varenummer

70029949

Typebeskrivelse

Inntaksboks metall

Inntaksboks tilpasset modulærevern samt effektbryter NZM1 Godkjent iht. EN 62208
Plomberbar
RAL 9016
IP2XC
Utenpåliggende montasje
Maksstrøm med komponenter,
400V 50Hz:
Moeller Electric NZM1: 80A
Moeller Electric PLSM/PLHT: 55A